44402246 Faecherschleifer F 3010/6 A 240
Fächerschleifer F 3010/6 A 240
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:F 3010/6 A 240
Rubix:1282977
Hersteller:44402246
EAN:4007220154342

Produktdetails : 44402246 Faecherschleifer F 3010/6 A 240
Fächerschleifer F 3010/6 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 240 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
