Referenzen
Pferd Tools:F 3010/6 A 180
Rubix:1282946
Hersteller:44402186
EAN:4007220292723

Produktdetails : 44402186 FÄCHERSCHLEIFER F 3010/6 A 180
Fächerschleifer F 3010/6 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
