Referenzen
Pferd Tools:F 1015/3 A 150
Rubix:1023758
Hersteller:44400015
EAN:4007220661727

Produktdetails : 44400015 FÄCHERSCHLEIFER F 1015/3 A 150
Fächerschleifer F 1015/3 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
