DIN6797 J 5.3 A4 Zahnscheibe, J=innengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONLARGJ5,3A4
Rubix:3376227
Hersteller:6797453
EAN:4043377404077
DIN6797 J 5.3 A4 Zahnscheibe, J=innengezahnt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6797 J 5.3 A4 Zahnscheibe, J=innengezahnt


Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form J A4 10X5,3X0,6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser10 mm
NormDIN 6797
Typfächerscheiben, form j
Durchmesser, metrischM5
Stärke0,6 mm
FestigkeitsklasseA4
10,70 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

5,3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

10 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

m5