Referenzen
Spartex:RONLARGJ23A2
Rubix:3376213
Hersteller:67972230
EAN:4043377145727


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN6797 J 23 A2 Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form J A2 36X23X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Typ | fächerscheiben, form j |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Stärke | 1,5 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
27,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
23 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
36 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M22