DIN6797 A 2.7 A2 Zahnscheibe, A=aussengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONLARGA2,7A2
Rubix:3376171
Hersteller:67972027
EAN:4043377145536
DIN6797 A 2.7 A2 Zahnscheibe, A=aussengezahnt

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6797 A 2.7 A2 Zahnscheibe, A=aussengezahnt


Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form A A2 38X2,7X1,5

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser38 mm
NormDIN 6797
Typfächerscheiben, form a
Durchmesser, metrischM2,5
Stärke1,5 mm
FestigkeitsklasseA2
7,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

2,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

38 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M2,5