DIN6797 A 13 A4 Zahnscheibe, A=aussengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONLARGA13A4
Rubix:3376161
Hersteller:679740130
EAN:4043377403919
DIN6797 A 13 A4 Zahnscheibe, A=aussengezahnt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser20,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6797 A 13 A4 Zahnscheibe, A=aussengezahnt


Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form A A4 20,5X13X1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser20,5 mm
NormDIN 6797
Typfächerscheiben, form a
Durchmesser, metrischM12
Stärke1 mm
FestigkeitsklasseA4
22,00 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
26,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

13 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

20,5 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M12