Referenzen
Spartex:RONAZJ3,2A4
Rubix:3376283
Hersteller:6798432
EAN:4043377146762


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN6798 J 3.2 A4 Fächerscheibe, J=innengezahnt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form J A4 6X3,2X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form j |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 1,2 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
8,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3,2 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
6 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M3