Referenzen
Spartex:RONAZA5,3A4
Rubix:552950
Hersteller:67984053
EAN:4043377146588


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN6798 A 5.3 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A4 10X5,3X1,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1,8 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M5