3610004490 Steckregal COMPACT AF 2200x750x300 grau
Steckregal COMPACT AF 2200x750x300 grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002883
Rubix:1104904
EAN:4026212153637




Produktdetails : 3610004490 Steckregal COMPACT AF 2200x750x300 grau
Büro-Steckregal META COMPACTeinseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoffbeschichtete, vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af |
|---|---|
| Breite | 750 mm |
| Länge | 2200 mm |
| Werkstoff | qualitätsstahl, kunststoffbeschichtete rahmen (ral 7035 lichtgrau) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
