3210007150 Steckregal S3 230 AF 2500x1000x300 mm vzk
Steckregal S3 230 AF 2500x1000x300 mm vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001722
Rubix:1104726
EAN:4026212225006
Produktdetails : 3210007150 Steckregal S3 230 AF 2500x1000x300 mm vzk
Steckregal META CLIP S3 mit META MULTI STABIL® 230 II Böden, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Rahmen: zerlegt • Fachböden: im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


