Referenzen
INA:SRG.E45-FA125
Rubix:476913
Hersteller:0031757310000
EAN:4012802811964


Technische Zusammenfassung
| Typ | exzentrischer verriegelungskragen für radiale einsatzkugellager |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45,1 mm |
Produktdetails : SRG.E45-FA125 (INA) Exzenterring INA
Exzenterring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Typ | exzentrischer verriegelungskragen für radiale einsatzkugellager |
| Innendurchmesser | 45,1 mm |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 18,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std