13617 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 152mm x 25,4mm x 25,4mm
Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:16291
Rubix:3477867
Hersteller:7000000734
EAN:00048011136172

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 13617 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 152mm x 25,4mm x 25,4mm
Diese Scheibe ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar. Die Laufrichtung ist zu beachten.
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.
Stärken
Gewickelte Faservlies-Scheibe aus "EXL" Material;Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke;Weiterentwickeltes Entgratungsvlies;Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit;Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
Anwendungen
Achtung: Die Laufrichtung ist zu beachten!;Entgraten von Wellen- und Kolbenstangen vor dem Hartverchromen;Entgratung von Turbinenschaufeln, Gestanzten Flachteilen, Fadenführern und Maschinenteilen;Entgratung von Zahnrädern, Druck- und Spitzgussteilen, Autoteilen (z.B. Kolbenringe, Kolben);Trennlinien an gegossenen und gepressten Teilen
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Max. Drehzahl | 6000 rpm |
| Stärke | 25,4 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,74 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
384,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage