LRCC 30 Wellenunterstützung, ohne Bohrung
Ewellix Wellenunterstützung LRCC
Siehe technische InformationenReferenzen


Produktdetails : LRCC 30 Wellenunterstützung, ohne Bohrung
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Wellenblöcke stützen die Welle nur an den Enden. Sie eignen sich zum flexiblen Aufbau von Linientischen mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Wellenstützen werden normalerweise über die gesamte Länge der Welle montiert und erfordern daher lineare Lagereinheiten in offener Ausführung. Für Quadro-Einheiten sind spezielle Wellenblöcke mit festem Wellenabstand erhältlich. Für die ISO-Serien 1 und 3 sind geeignete Designs erhältlich.
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 1410 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 6200x850x320 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1385 g |
| Wellendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 600 mm |
| Serie | lrcc |
| Breite | 69 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
