R-1050-116-00 Wellenunterstützung L=600mm
R1050, mit Flansch, große Bauhöhe, gebohrt, Typ◡1
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R105011600
Rubix:102247



Produktdetails : R-1050-116-00 Wellenunterstützung L=600mm
WELLENUNTERSTUETZ WU16-AFH1-600
Wellenunterstützung 16 T1 600 MM mit Flansch, großer Bauhöhe, für offene Standard- und Super-Kugelbuchse, mit Bohrungsabstand T1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 16 mm |
| Länge | 600 mm |
| Serie | r1050 |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 76042990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
