Referenzen
Ewellix:LWRB 2090
Rubix:835151

Produktdetails : LWRB 2090 Führungsschiene
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrb 2090 führungsschiene |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
