Referenzen
Ewellix:LWRPV 3175
Rubix:34431



Produktdetails : LWRPV 3175 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpv 3175 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 175 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
