Referenzen
INA:LFS32/1220
Rubix:918862

Produktdetails : LFS32/1220-47.5/47.5 Laufrollentragschiene
Laufrollentragschiene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lfs32/1220-47.5/47.5 laufrollentragschiene |
|---|---|
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
609,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
