LWRE 4200 - KIT Einbausatz
Ewellix Präzisions-Schienenführung mit Einbausatz LWRE…-KIT
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : LWRE 4200 - KIT Einbausatz
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
LWRE-Schienenführungen sind die konsequente Weiterentwicklung der bewährten LWR-Schienenführungen. Innerhalb der Modular Range zeichnen sie sich durch ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Durch optimierte innere Geometrie und größeren Rollendurchmesser weisen sie eine fünf mal höhere Tragfähigkeit und doppelt so große Steifigkeit wie LWR-Schienenführungen auf. Dadurch lassen LWRE-Schienenführungen einen wesentlich größeren Belastungsspielraum zu. Auch ist es möglich, bei gleicher Tragfähigkeit wie bei LWR eine erheblich kleinere LWRE-Ausführung einzusetzen. LWRE-Schienenführungen weisen dankder optimierten inneren Geometrie und dergroßen Rollen hohe Tragfähigkeit undSteifigkeit auf. Wahlweise können sie auch mit Zwangsführung (ACS) ausgeführt werden.
Technische Informationen
| Typ | lwre 4200 - kit einbausatz |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
