Referenzen
Bosch Rexroth:R190611900
Rubix:105765

Produktdetails : R-1906-119-00 Laufrollenwagen Super
LR-WAGEN SUPER AL LWA-020-SKS-FN-E-0
Laufrollenwagen Super Größe 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Typ | star super - laufwagenblock sks größe 20 |
| Länge | 50 mm |
| Breite | 56 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
