Referenzen
Ewellix:BUF40
Rubix:175896
Hersteller:BUF40
EAN:4064329189910

Produktdetails : BUF40 PACKED Loslagergehäuse
Ewellix (ehemals SKF Linear Motion) Stützlager für präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe BUF
Technische Informationen
Attribute
| Wellendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Länge | 62 mm |
| Serie | buf |
| Breite | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
