Referenzen
Ewellix:LUCE 40 D
Rubix:1418973
Hersteller:M/2298656
EAN:7316576867064


Produktdetails : LUCE 40 D Linearlagereinheit
Ewellix, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Stärken
Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1000x1000x1270 mm |
| Gewicht der Verpackung | 723 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 5200 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 7800 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
