Referenzen
Ewellix:LLTHC35AT1P5
Rubix:835215
Hersteller:P010642

Produktdetails : LLTHC 35 A T1 P5 Führungswagen
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | t1 µm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Länge | 114 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | p5 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
770,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
917,37 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
