Referenzen
Ewellix:LWRPV 90400
Rubix:34442
EAN:4064329187053



Produktdetails : LWRPV 90400 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpv 90400 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 26,9 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
514,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
611,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
