Referenzen
Ewellix:LWR 90600
Rubix:34252
EAN:4064329186407



Produktdetails : LWR 90600 Führungsschiene
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Präzisionsschiene
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 22 mm |
|---|---|
| Länge | 600 mm |
| Baugröße | 9 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
485,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
577,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
