Referenzen
Ewellix:LTDR 50-2LS
Rubix:33703
Hersteller:M/2201522
EAN:7316570015836



Produktdetails : LTDR 50-2LS Duo-Linearlagereinheit
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Duo-Linearlagereinheit, beidseitig abgedichtet
Stärken
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2210 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 2120x2120x810 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2225 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Länge | 70 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 12700 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 11400 N |
| Serie | compact series iso 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
489,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
