3310003080 Etagenwagen 250 kg 2 Wand 1320x535x1815 mm 4 Böden

Etagenwagen 250 kg 2 Wand1320x535x1790 mm 4 Böden

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000341
Rubix:1101199
EAN:4035694001039
3310003080 Etagenwagen 250 kg 2 Wand 1320x535x1815 mm 4 Böden

Produktdetails : 3310003080 Etagenwagen 250 kg 2 Wand 1320x535x1815 mm 4 Böden


Etagenwagen, Böden schräg/waagerecht einhängbar • Winkel-Stahlrohr-Konstruktion: pulverbeschichtet • Böden: Holzwerkstoffplatte, Randhöhe 15 mm • Einhängeraster: 120 mm • Neigung: bei schräger Einhängung 15° • Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig

Technische Informationen


Attribute
649,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
773,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage