3310002740 Etagenwagen 250 kg 850 x 500 mm 2 Böden

Etagenwagen 250 kg 850 x 500 mm 2 Böden

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000319
Rubix:1101224
EAN:4035694000636
3310002740 Etagenwagen 250 kg 850 x 500 mm 2 Böden

Produktdetails : 3310002740 Etagenwagen 250 kg 850 x 500 mm 2 Böden


Etagenwagen mit 2 Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Böden: Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Traglast 80 kg, herausnehmbar • Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig

Technische Informationen


Attribute
295,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage