ESV-80-ES Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-80-ES
Rubix:430895
Hersteller:191045
EAN:4052568079062
ESV-80-ES Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffsilikon
Durchmesser80 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-80-ES Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-80-ES Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=160 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=44,18 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-80-ES Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=160 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=44,18 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=62,7 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, extratief

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht79,2 g
Werkstoffsilikon
Durchmesser80 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
37,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage