ESV-60-ES Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-60-ES
Rubix:430891
Hersteller:191041
EAN:4052568043469
ESV-60-ES Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffsilikon
Durchmesser60 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-60-ES Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-60-ES Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=120 mm, Sauger-Durchmesser=60 mm, Sauger-Volumen=14,445 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-60-ES Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=120 mm, Sauger-Durchmesser=60 mm, Sauger-Volumen=14,445 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=40,5 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, extratief

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24,3 g
Werkstoffsilikon
Durchmesser60 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
23,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage