ESV-40-BU Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ESV-40-BU
Rubix:430908
Hersteller:191061
EAN:4052568043551
ESV-40-BU Saugnapf
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpolyurethan
Durchmesser40 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-40-BU Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-40-BU Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=9,5 mm, Min. Werkstückradius R=90 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=11,699 cm3, Anschlusslage=oben
Saugnapf ESV-40-BU Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=90 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=11,699 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=25,2 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Faltenbalg 1,5fach

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13,7 g
Werkstoffpolyurethan
Durchmesser40 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,26 exkl. MwSt.
/ Stück
22,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage