ESS-40-GT-M6 Sauger

ESS Vakuumsauger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESS-40-GT-M6
Rubix:431010
Hersteller:525972
EAN:4052568046705
ESS-40-GT-M6 Sauger

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyurethan-hochleistungselastomer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESS-40-GT-M6 Sauger


Vakuumsauger ESS-40-GT-M6 leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=5,5 mm, Min. Werkstückradius R=35 mm, Nennweite=2,5 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=5,4 cm3
Sauger ESS-40-GT-M6 leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=35 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=rund, Glockenform, Zuordnung Saugerhalter=Größe 4

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,9 g
Werkstoffpolyurethan-hochleistungselastomer
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
25,38 exkl. MwSt.
/ Stück
30,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage