ESS-100-ES Sauger

ESS Vakuumsauger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESS-100-ES
Rubix:430793
Hersteller:189364
EAN:4052568149956
ESS-100-ES Sauger

Technische Zusammenfassung

Werkstoffsilikon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESS-100-ES Sauger


Vakuumsauger ESS-100-ES leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=200 mm, Nennweite=6 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=84,66 cm3, Anschlusslage=oben
Sauger ESS-100-ES leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=200 mm, Nennweite=6 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=84,66 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=78,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x50x110 mm
Bruttogewicht285,7 g
Werkstoffsilikon
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
98,84 exkl. MwSt.
/ Stück
117,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage