Referenzen
Fischer:505077
Rubix:2982251
Hersteller:Injektionshilfe (ø 9) für Bohr-ø 40 mm
EAN:4048962065527
Produktdetails : INJEKTIONSHILFE (Ø9) FÜR BOHR-Ø40 Injektionshilfe
Injektionshilfe zum Einbringen von fischer Injektionsmörtel.
Die fischer Injektionshilfen ermöglichten das gleichmäßige und blasenfreie Verfüllen von tiefen Bohrlöchern wie beispielsweise bei Bewehrungsanschlüssen. Die Injektionshilfen werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und mit diesem in das Bohrloch eingeführt. Die Injektionshilfen gibt es in verschiedenen Farben je nach Bohrlochdurchmesser und für Verlängerungsschläuche mit Durchmesser 9 mm und 15 mm.
Funktion:
• Die Injektionshilfen werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und mit diesem in das Bohrloch eingeführt
Stärken
• Die Injektionshilfen ermöglichen das gleichmäßige und blasenfreie Verfüllen tiefer Bohrlöcher, z. B. bei Bewehrungsanschlüssen
Anwendungen
• Bewehrungsanschlüsse
Technische Informationen
Attribute
| Typ | injektionshilfe |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
