Referenzen
Fischer:524315
Rubix:3834058
Hersteller:Ersatz V-Düse (5)
EAN:4048962196078
Produktdetails : ERSATZ V-DÜSE B VE 5 V-Düse Expresszement
Ersatzdüse für den fischer Fugenreparaturmörtel Repair AC (DEC)
• Großer Querschnitt für optimalen Austrag
Mit der fischer V-Düse Express Cement kann der Reparaturmörtel fischer Express Cement Premium DEC erneut verwendet werden.
Funktion:
• Chemische Basis: 1K Polymer-Dispersion
• Plastisch
• Konsistenz: standfest
• Nahezu geruchslos
• Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C (nicht unter +5 °C)
• Temperaturbeständigkeit bis -30 °C (komplett ausgehärtet)
• Witterungsbeständig nach ca. 24 Stunden
• Gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
• Überstreichbar
• In der Kartusche frostgeschützt
• Silikon-, MDI- und lösemittelfrei
• Nicht empfohlen für Kartuschenpistolen mit einem Übersetzungsverhältnis von weniger als 10:1 (z. B. KPM1)
Stärken
• Der große Öffnungsquerschnitt ermöglicht einen kräfteschonenden Austrag der körnigen Masse
Anwendungen
• Sanierung von Mauerwerksfugen, ideal für 5-20 mm Fugenbreite und -tiefe
• Schließen von Mauerwerksrissen
• Ausbesserung von abgeplatzten Kanten
• Verschließen von Bohrlöchern im Verblendmauerwerk bei Sanierung
• Allgemeine Ausbesserungsarbeiten (z. B. ausgebrochene Bohrlöcher)
• Zur besseren Wiederverwendbarkeit, angebrochene Kartuschen mit einem Klebeband verschließen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatz v-düse |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,45 € exkl. MwSt.
/ Packung
7,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



