Referenzen
Fischer:567522
Rubix:3833851
Hersteller:FIS JMR 825
EAN:4048962479997
Produktdetails : FIS JMR Statikmischer
Statikmischer FIS Jumbo Mixer Red für 825 ml Injektionskartuschen
• Sicheres Vermischen der Härter- und Harz-Komponente beim Auspressen
• Anwendung mit Verlängerungsschlauch Durchmesser 9 mm und 15 mm möglich
• Mit Schraubanschluss passend zur fischer 825 ml Kartusche
Der fischer Statikmischer FIS JMR wird auf fischer Injektionskartuschen mit 825 ml aufgeschraubt und sorgt beim Auspressen der Kartusche für ein sicheres, homogenes Vermischen der zwei Mörtelkomponenten.
Funktion:
• Beim Auspressen werden die beiden Einzelkomponenten des Injektionsmörtels durch den Statikmischer gepresst und dabei aktiviert
• Die Mischwendel sorgt dabei für die gleichmäßige Durchmischung von Mörtel und Härter
• Verwenden Sie keine Statikmischer ohne Mischwendel!
Stärken
• Der Statikmischer FIS JMR ist optimal auf die fischer Injektionssysteme der 825 ml Kartusche abgestimmt
• Der Statikmischer sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung der Mörtelkomponenten bei gleichzeitig kraftschonendem Auspressen
Anwendungen
• Durchmischung und Aktivierung der fischer Injektionsmörtel in der 825 ml Kartusche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fis jmr |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,02 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
65,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
