Referenzen
Parker:SMA3-3000CF
Rubix:1524415

Produktdetails : SMA3-3000CF Messschlauch
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 1 Typ: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss Gewindegröße: k.A.
Division: Division Hochdruckanschlüsse Europa
Länge: 3000
Baumaterialien: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primärdichtung: k.A.
Produktserie: k.A.
Produktart: Prüfpunkt Hochdruckschlauch mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: n/a
Anschluss 1 Typ: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss Gewindegröße: k.A.
Division: Division Hochdruckanschlüsse Europa
Länge: 3000
Baumaterialien: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primärdichtung: k.A.
Produktserie: k.A.
Produktart: Prüfpunkt Hochdruckschlauch mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 630 bar |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90269000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,86 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
134,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
