LOCTITE EA 9514 300ML KARTUSCHE Strukturklebstoff (1K Epoxy)

Epoxidklebstoff 9514

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:9514
Rubix:128383
Hersteller:468342
EAN:5010266368757
EA 9514 300ML Hochfester 1K Epoxid-Klebstoff
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Fassungsvermögen300 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE EA 9514 300ML KARTUSCHE Strukturklebstoff (1K Epoxy)


1-K-Epoxid-Klebstoff. Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Gute Scher- und Schälfestigkeit. Kann induktiv gehärtet werden. LOCTITE® EA 9514 ist ein 1-komponentiger, grauer Hochleistungs-Epoxidklebstoff für strukturelle Verklebungen, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine hohe Zähigkeit erfordern, wie z. B. das Kleben von Filtern und Magneten. Das Produkt eignet sich zum Füllen von Spalten und ist beständig gegen Betriebstemperaturen von bis zu +200°C. Er bietet eine hohe Scher- und Schälfestigkeit sowie eine gute chemische Beständigkeit. Geeignet für die Induktionshärtung.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Fassungsvermögen300 ml
Min. Temperatur-55 °C
Trocknungszeit60 min
Art der Anwendungklejenie strukturalne
74,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen