Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49326778
Rubix:2947175
Hersteller:OR039,00X03,00 70EPDM291

Produktdetails : OR 39.00X3.00 EPDM 70 291 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
