OR 152.00X3.00 FKM 80 O-Ring

O-Ring OR FKM 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67009688
Rubix:127200
Hersteller:67009688
OR 152.00X3.00 FKM 80 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser152 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 152.00X3.00 FKM 80 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser152 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandTW
Zolltarifcode39269097
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,37 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,09 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,90 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,85 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,83 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,82 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
1,76 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
1,61 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
1,54 € exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
1,48 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen