Referenzen
Dichtomatik:67192884
Rubix:38951
Hersteller:OR 39,00 2,00 70 NBR NB7071

Dokumente
Produktdetails : OR 39.00X2.00 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 39 mm |
| Schnurstärke | 2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std