ENH.317 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 17mm
ENH.3 - Serie 3 Schlagbits für metrische Schrauben mit Sechskant-Senkung
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENH.317
Rubix:3669597
EAN:3148510238982



Produktdetails : ENH.317 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 17mm
IMPACT-Bit Serie 3 Antrieb Aussensechskant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Innensechskant 3 mm
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Anwendungen
Zur Verwendung mit Schlagschraubern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 55x20x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 81 g |
| Länge | 50 mm |
| Abdruckgröße | 17 |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage