3410006215 Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage
Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage
Siehe technische InformationenReferenzen
Asecos:9900029904
Rubix:1112386
EAN:4250101114281



Produktdetails : 3410006215 Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung • Besonders geräuscharm • Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung • Anschluss-Stutzen NW 75 • ATEX-konform: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4 • Ohne Abluftüberwachung: grüne Kontroll-Leuchte erlischt bei Stromausfall • Zur Wandmontage Technische Daten Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Stromaufnahme: 0,35 A Geräuschpegel: 35 dB (A) Umdrehungen: 2400 min-1 Lieferung: Inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial, Anschlusskabel und Netzstecker Hinweis: Steckerfertig, er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410006215 entlüftungsaufsatz zur wandmontage |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
779,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
928,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
