Referenzen
Format:24402000, 9124402000
Rubix:1556521
Hersteller:4317784510950
EAN:4317784510950

Produktdetails : 9124402000 Entgratfräser DIN6527 VHM VHM 90Grad 20,0mm
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm FORMAT
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
