ED.633T Bit Serie 6 High Perf - Titan PZ3
ED.6T - Hochleistungs-Titan-Bits Serie 6 für Pozidriv®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ED.633T
Rubix:3716886
EAN:3148510227276



Produktdetails : ED.633T Bit Serie 6 High Perf - Titan PZ3
HIGH PERF'-Bit Serie 6 Titan Antrieb Aussensechskant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Pozidriv PZ3
Produktstärken:
Zur Verwendung mit Elektro- oder Druckluft-Schraubern (ausser Druckluft-Schlagschraubern)
Produktstärken:
Zur Verwendung mit Elektro- oder Druckluft-Schraubern (ausser Druckluft-Schlagschraubern)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x10x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
| Länge | 50 mm |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Abdruck | pozidriv |
| Endbearbeitung | satin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage