ENH.307 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 7 mm
ENH.3 - Serie 3 Schlagbits für metrische Schrauben mit Sechskant-Senkung
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENH.307
Rubix:3669800
EAN:3148510238883



Produktdetails : ENH.307 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 7 mm
IMPACT-Bit Serie 3 Antrieb Aussensechskant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Innensechskant 3 mm
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Anwendungen
Zur Verwendung mit Schlagschraubern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x12x12 mm |
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
| Länge | 50 mm |
| Abdruckgröße | 7 |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage