Referenzen
Rubix-DE:64960035, 9669630035
Rubix:1953834
Hersteller:9669630035
Produktdetails : 9669630035 Bit-Satz Kugelkopf Kraftform Kompakt 60
Bit-Satz Kugelkopf Kraftform Kompakt 60 Wera
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 mit Kugelkopf in Falttasche Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht. Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 4 Bits Innensechskant, mit Kugelkopf, 3; 4; 5; 6 mm 6 Bits Innen-TORX®, mit Kugelkopf, T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 mit Kugelkopf in Falttasche Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht. Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 4 Bits Innensechskant, mit Kugelkopf, 3; 4; 5; 6 mm 6 Bits Innen-TORX®, mit Kugelkopf, T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

