886295 Luft-Hydraulik Pumpe S/A 4L 700 bar

Pumpen mit Druckluftmotoren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886295
Rubix:3249372
EAN:3660338397349
886295 Luft-Hydraulik Pumpe S/A 4L 700 bar

Technische Zusammenfassung

Ölmenge4000 cm³
Nenndruck700 bar
Typeinfachwirkend
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886295 Luft-Hydraulik Pumpe S/A 4L 700 bar


Einfachwirkende Modelle bei einfachwirkenden Zylindern fungiert das Pedal als Steuerventil und steuert die Vorschub-, Halte- und Rückzugsfunktionen. Im Modus "Halten" hält die Pumpe den Ausgangsdruck aufrecht.

Das doppelt wirkende Modell ist mit einem manuellen 4-Wege-Steuerventil mit drei Stellungen ausgestattet.
Einstellbares und leicht zugängliches Sicherheitsventil.
Lufteinlassöffnung: 1/4" BSP-Innengewinde.
Luft-Hydraulik Pumpe S/A 4L 700Bar

Technische Informationen


Attribute
Ölmenge4000 cm³
Nenndruck700 bar
Typeinfachwirkend
Gewicht14,4 kg
1.131,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.346,39 € inkl. MwSt.