Referenzen
SMC:ITV2030-012N3
Rubix:2211910
Produktdetails : ITV2030-012N3 Elektropneumatischer Regler
Kompakt und leicht
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Stärken
Kompakt und leicht
Hohe Stabilität
Schnelle Reaktionszeit
Stufenlose Regelung des Luftdrucks im Verhältnis zu einem elektrischen Signal
Integrierte One-Touch-Armatur
Fehleranzeige-LED
Hohe Stabilität
Schnelle Reaktionszeit
Stufenlose Regelung des Luftdrucks im Verhältnis zu einem elektrischen Signal
Integrierte One-Touch-Armatur
Fehleranzeige-LED
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage