ITV1030-01F1BN4 Elektropneumatischer Regler
Elektropneumatischer Regler
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:ITV1030-01F1BN4
Rubix:2209980
Hersteller:ITV1030-01F1BN4
Produktdetails : ITV1030-01F1BN4 Elektropneumatischer Regler
Kompakt und leicht
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Stärken
Kompakt und leicht
Hohe Stabilität
Schnelle Reaktionszeit
Stufenlose Regelung des Luftdrucks im Verhältnis zu einem elektrischen Signal
Integrierte One-Touch-Armatur
Fehleranzeige-LED
Hohe Stabilität
Schnelle Reaktionszeit
Stufenlose Regelung des Luftdrucks im Verhältnis zu einem elektrischen Signal
Integrierte One-Touch-Armatur
Fehleranzeige-LED
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/8 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen